Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 0.5m Toslink Opto-Set Audio-Kabel 0,5 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 0.5m Toslink Opto-Set Audio-Kabel 0,5 m Blau
ClickTronic 0.5m Toslink Opto-Set Audio-Kabel 0,5 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11311157
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70365
EAN/GTIN:
     4040849703652
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Adapterkabel Toslink
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Toslink
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
41593
ab € 4,52*
Zubehör
Goobay
41595
ab € 3,85*
Zubehör
Goobay
50565
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
50567
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
50568
ab € 4,42*
Zubehör
Goobay
50569
ab € 4,51*
Zubehör
Goobay
50570
ab € 5,20*
Zubehör
Goobay
77096
ab € 21,72*
Zubehör
Goobay
77125
ab € 4,24*
Zubehör
Goobay
77137
ab € 6,90*
Zubehör
Goobay
77141
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.