Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83060 Netzwerkkabel Grün 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83060 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
C2G 83060 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
C2G 83060 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
C2G 83060 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
C2G 83060 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132226
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83060
EAN/GTIN:
     757120830603
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77125
ab € 4,22*
Zubehör
Goobay
77141
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.