Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R616611 Herst.-Nr.: MRF 200-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2-polige Radiale Sicherung | Rund | Flink | IEC | Großpackung | 200mA Weitere Informationen: Technische Details | Sicherungstyp | Zylindrische | | Stromstärke (maximal) | 0.2 A | | Netzteiltyp | AC/DC | | Spannung | 64 - 350 V | | Produktfarbe | Schwarz | | Enthält nicht | Halogen | | Zertifizierung | RoHS 2, UL, VDE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,11* | € 58,09* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 43,94* | € 58,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2211* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|