Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series 24-Monitor - S2421HN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
DELL S Series 24-Monitor - S2421HN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80491925
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2421HN
EAN/GTIN:
     5397184409336
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
60.45cm (23.8")-Monitor mit elegantem Design, der sich überall einfügt und für Ihren Alltag bereit ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
475 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
99 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
324 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
30 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
119 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
356 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
349828
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134.87 mm
Verpackungstiefe
619 mm
Verpackungshöhe
394.97 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
152.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
412.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
3800 g
Breite (ohne Standfuß)
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3300 g
Rahmenbreite (Seite)
5.4 mm
Rahmenbreite (oben)
5.4 mm
Rahmenbreite (unten)
20.7 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
18 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,37*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.