Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Viewsonic CDE4320 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80347041
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE4320
EAN/GTIN:
     766907003994
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Das ViewSonic® CDE4320 ist ein 43 Zoll großes Signage- und Präsentationsdisplay mit schlankem, ebenem Rahmen. Kosteneffizient und leicht zu installieren, ist es die ideale Lösung für Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe sowie Meetingräume. Mit einem integrierten Media-Player kann das CDE4320 High-Definition-Inhalte via USB problemlos wiedergeben. Zu den vielseitigen Verbindungs-Optionen gehören 2x HDMI, RS232 und SPDIF. Mit UHD-Auflösung und starker Lichtleistung und intensiven Farben liefert das Display lebendige Bilder mit gestochen scharfen Details.

Schlanker Rahmen und ebenes Gehäuse
Mit einer dünnen Rahmenbreite von nur 1,3 cm bietet dieses Signagne- und Präsentationsdisplay ein nahtloses Seherlebnis in jeder Umgebung.

USB-Wiedergabe von Fotos, Musik und Video
Ein leistungsstarker Multi Core Media-Player ermöglicht die Instant-Wiedergabe von Multimedia-Inhalten via USB-Verbindung.

Einfache Multi-Screen-Einrichtung
Das ViewSonic® CDE4320 eignet sich hervorragend für Multi-Screen-Setups in Hotels, Restaurants, Sportbars oder am POS. Mit dem via USB programmierbaren Hospitality Setting lassen sich alle genutzten Displays mit denselben Einstellungen versehen.

Komfortable Fern-Konfiguration
Die Software vController™ von ViewSonic bietet eine intuitiv zu bedienende Schnittstelle für die Fernverwaltung, OSD-bezogene Einstellungen und die Zeitplanung der Displays über RS232 oder LAN.

Steuerung mehrerer HDMI-Geräte
Mit der HDMI-CEC-Funktionalität können Fernsteuerungs-Signale über HDMI-Kabel an die angeschlossenen HDMI-Geräte übertragen werden. Auf diese Weise können DVD-Player, Soundsysteme und andere Einspielgeräte, die außer Sichtweite sind, direkt mit der Fernbedienung des Displays gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Lebensdauer des Panels
40000 h
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Oberflächenhärte
2H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
969.9 mm
Tiefe
84.6 mm
Höhe
558.3 mm
Gewicht
10500 g
Gewicht (mit Ständer)
11100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
663 mm
Paketgewicht
13500 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Technische Details
Weitere Anschlüsse
Audio: x1 3.5 mm in/out S/PDIF: 1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
85 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,66*
€ 422,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.