Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1068-21 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1068-21 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 1068-21 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     5497-2350385
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1068-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
32
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,3176*
€ 6,9176*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,4182*
€ 6,9882*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,82427*
€ 7,04427*
4 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2504*
€ 7,2504*
3 Tage
140
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9176*
€ 8,23194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5676*
€ 7,81544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1876*
€ 7,36324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3176*
€ 6,32794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,7321*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.