| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349599-BP Herst.-Nr.: 1155-62 EAN/GTIN: 4013456415201 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 1155-62 Putzausgleichring (Ø x H) 60 mm x 24 mm 1 St.
Unterputz Putzausgleich-Ring
h=24 mm, Schraubabstand 60 mm
Ausstattung: Zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen Zur Einhaltung der IP-Schutzart Mit 2 eingedrehten Geräteschrauben Mit 2 Ring-Befestigungsschrauben
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 60 mm x 24 mm | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 24 mm | Marke: | Kaiser Elektro | Produkt-Art: | Putzausgleichring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaiser Elektro, 1155-62 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,85052* | € 1,21052* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,92* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,9066* | € 1,2866* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|