Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSF10,0B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FSF10,0B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Püschel FSF10,0B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859400
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSF10,0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,39267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.