Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSF0,1B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FSF0,1B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Püschel FSF0,1B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859360
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSF0,1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.