Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 730/2 QUICK Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 730/2 QUICK Nm
STAHLWILLE 730/2 QUICK Nm
STAHLWILLE 730/2 QUICK Nm
STAHLWILLE 730/2 QUICK Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78296443
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184002
EAN/GTIN:
     4018754292653
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
179 mm
Gewicht
315 g
Merkmale
Produkttyp
Strahldrehmomentschlüssel
Maßeinheit
Nm
Typ
Mechanisch
Präzision
4 %
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50184004
ab € 153,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.