Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77911271
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-W-2-S2801
EAN/GTIN:
     7340172702085
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
360 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
324 mm
Heizungs-Tiefe
143 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Kühler Breite
62 mm
Kühler Tiefe
62 mm
Kühler Höhe
45 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Ursprungsland
Schweden
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4
Maximaler Luftstrom
105.9 cfm
Maximum Luftdruck
1.46 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.)
33.7 dB
Geräuschpegel Pumpe
20 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1700 RPM
Statischer Lüfterdruck
1.95 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
50000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
100000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.