|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-77748757 Herst.-Nr.: K5561SW.2V2 EAN/GTIN: 4049759227562 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | 3D | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel 2m, displayport kabel |
|  |  |
| |