Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-SSDSATACONV1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-SSDSATACONV1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Microconnect MC-SSDSATACONV1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Microconnect MC-SSDSATACONV1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77021701
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-SSDSATACONV1
EAN/GTIN:
     5706998971524
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
SATA Revision
3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.