Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNIPAD PRO 55 Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1200 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TECHNIPAD PRO 55 Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1200 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
TechniSat TECHNIPAD PRO 55 Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1200 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
TechniSat TECHNIPAD PRO 55 Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1200 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
TechniSat TECHNIPAD PRO 55 Computerbildschirm 139,7 cm (55") 1920 x 1200 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76990884
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9255
EAN/GTIN:
     4019588092556
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6,0
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Thin Client
Prozessor Architektur
ARM Cortex A9
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Speicherkapazität
16000 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Bildschirmform
Flach
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
333613
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
840 mm
Paketgewicht
43300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1260 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
640 mm
Höhe (ohne Standfuß)
75 mm
Gewicht (ohne Ständer)
30800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
46 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,11*
€ 2.401,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.004,25*
€ 2.385,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,29*
€ 2.307,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,78*
€ 2.255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,48*
€ 2.198,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.