Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR106VI Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76603921
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR106VI
EAN/GTIN:
     731304402015
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1064 mm
Verpackungstiefe
734 mm
Verpackungshöhe
427 mm
Paketgewicht
44910 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
353 mm
Tiefe
968 mm
Höhe
648 mm
Gewicht
36290 g
Montagetiefe (min.)
762 mm
Montagetiefe (max.)
762 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, leergehäuse, apc wandverteiler, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 742,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,36*
€ 963,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,60*
€ 957,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,98*
€ 930,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,03*
€ 910,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,27*
€ 883,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8472
ab € 78,15*
Zubehör
APC
AR8471
ab € 78,06*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,76*
Zubehör
APC
SCL500RMI1UC
ab € 655,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.