Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8471 Rack Zubehör Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8471 Rack Zubehör Lenkrolle
APC AR8471 Rack Zubehör Lenkrolle
APC AR8471 Rack Zubehör Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76928050
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8471
EAN/GTIN:
     731304407140
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Rack Zubehör
rack zubehör
Rollen-Kit für mobilen Einsatz eines NetShelter WX oder Platzierung am Boden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
2270 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lenkrolle
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Kompatibilität
APC AR106V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR106VI
ab € 743,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.