Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meural Canvas II Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meural Canvas II Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
Meural Canvas II Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
Meural Canvas II Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
Meural Canvas II Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
Meural Canvas II Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76333642
Hersteller:
     Meural
Herst.-Nr.:
     MC327LW-10000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
Helligkeit
300 cd/m²
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
734 mm
Tiefe
35.5 mm
Höhe
472.4 mm
Gewicht
8954 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Video-Wiedergabe
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A17
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität (images)
42
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,38*
€ 1.121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,14*
€ 1.112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,62*
€ 1.063,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,14*
€ 1.012,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
MCAP327-10000S
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.