Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MCAP327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MCAP327
NETGEAR MCAP327
NETGEAR MCAP327
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71625910
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MCAP327-10000S
EAN/GTIN:
     606449143591
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rahmenabdeckung
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Kompatibilität
Canvas II 19x24 (model MC327)
Markenkompatibilität
Meural
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
749 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
487 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
MC327BL-10000S
ab € 805,16*
Zubehör
Netgear
MC327HW-10000S
ab € 855,58*
Zubehör
Netgear
MC327LW-10000S
ab € 851,14*
Zubehör
Netgear
MC327WL-10000S
ab € 807,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.