Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL)
Epson Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75708783
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T49N400
EAN/GTIN:
     8715946673578
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor F560
Farbiger Tintentyp
Farbsublimations-Tinte
Volumen Farbtinte
140 ml
Tintentyp
Farbsublimations-Tinte
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
0.22 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ80302
ab € 426,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.