Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-F100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-F100
Epson SureColor SC-F100
Epson SureColor SC-F100
Epson SureColor SC-F100
Epson SureColor SC-F100
Epson SureColor SC-F100
Epson SureColor SC-F100
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86251241
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ80302
EAN/GTIN:
     8715946690674
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Eine komplette Drucklösung von Epson
Wie alle anderen Epson SureColor-Drucksysteme ist auch der SC-F100 Teil einer Komplettlösung, bei der alle Komponenten – Drucker, Tinten, Treiber und Medien – aus einer Hand kommen und daher optimal aufeinander abgestimmt sind. Die Garantie von einem Jahr oder 6.000 Blatt, je nachdem, was zuerst eintritt, bietet zusätzliche Sicherheit. Mit der Epson Cloud Solution PORT-Plattform können Benutzer die Kosten für Druckaufträge und die Produktion im Überblick behalten.

Hochwertige Ergebnisse
Dieser kompakte Dye-Sublimationsdrucker ist für Unternehmen ideal geeignet, die ihr Produktportfolio um eine Vielzahl an kleineren hochwertigen Geschenk- und Werbeartikeln erweitern möchten. Die hohe, konsistente Qualität wird durch den Epson PrecisionCore Micro TFP-Druckkopf und die LUT-Technologie erreicht, die speziell für die Produktion von Werbeartikeln und den Druck auf starren Medien konzipiert wurde.

Hohe Produktivität
Mit dem SC-F100 erledigen kleinere Druckdienstleister ihre Aufgaben bei niedrigen Kosten schnell und zuverlässig. Einrichtung und Betrieb des Druckers sind auch ohne spezielles Vorwissen kein Problem. Die 140-ml-Tintenflaschen sorgen für niedrige Druckkosten und ermöglichen längeres ununterbrochenes Arbeiten mit weniger Stillstandzeiten.

Einfache Bedienung
Die Technologien von Epson sind einfach zu bedienen und sehr intuitiv. Der kompakte SC-F100 verfügt über ein neigbares 2,4-Zoll (6 cm)-Display, eine WLAN-Schnittstelle und einen vorderen Medieneinzug für 150 Blatt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
4600 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
3,8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
437 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
277 mm
Paketgewicht
7450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,33*
€ 582,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,79*
€ 576,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,00*
€ 542,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S210125
ab € 25,97*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ80
ab € 169,62*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ80
ab € 108,51*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ80
ab € 77,31*
Zubehör
Epson
C13S400078
ab € 15,74*
Zubehör
Epson
C13T49N100
ab € 21,48*
Zubehör
Epson
C13T49N200
ab € 21,18*
Zubehör
Epson
C13T49N300
ab € 21,46*
Zubehör
Epson
C13T49N400
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.