Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75291922
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS82H-AT
EAN/GTIN:
     4719264648076
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der ATEN VS82H Splitter bietet Ihnen eine hervorragende Videoauflösung von True 4K und verlustfreie Qualität, wenn Sie eine Quelle für digitales HD Video an zwei Displays senden. Er unterstützt HDMI-fähige Geräte von DVD-Playern, Satelliten Set-Top Boxen bis hin zu allen HDMI-Displays.

Der VS82H ist nicht nur HDCP 2.2-konform, sondern verfügt auch über eine automatische EDID Erkennung, die dem Benutzer stets die beste Auflösung auf verschiedenen Bildschirmen bietet. Zusammen mit der Unterstützung für Dolby TrueHD und DTS HD Master 7.1 Audiokanal sorgt der VS82H für eine verzerrungsfreie und hervorragende Audioqualität.

Der VS82H ist zudem ein Splitter mit Bus-Stromversorgung, der direkt von einem über den Micro USB-Anschluss angeschlossenen Gerät geladen werden kann. Die Kombination der oben genannten Funktionalitäten bietet Ihnen eine effektive Lösung für private, geschäftliche, pädagogische und kommerzielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
120 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.35 W
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
196 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
2.2
LED-Anzeigen
Status
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.