Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-030BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-030BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon PFI-030BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74424155
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3489C001
EAN/GTIN:
     4549292132922
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF TA-20, imagePROGRAF TA-30
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
55 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
3489C001
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3488C001
ab € 39,12*
Ähnlich
Canon
3490C001
ab € 40,01*
Ähnlich
Canon
3491C001
ab € 40,20*
Ähnlich
Canon
3492C001
ab € 39,59*
Ähnlich
Canon
6265C001
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.