| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-74423922 Herst.-Nr.: 3490C001 EAN/GTIN: 4549292132939 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | imagePROGRAF TA-20, imagePROGRAF TA-30 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 55 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | 3490C001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |