Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 0910301 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 0910301 Blau
Fellowes 0910301 Blau
Artikel-Nr.:
     832-316099
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     910301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Für Stifttyp geeignet
Kugelschreiber
Kompatibilität
9821502
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
10 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 3,42*
7 Tage
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
911502
ab € 0,17334*
Sonstiges
Fellowes
9821502
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.