Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9821502 Stiftehalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9821502 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Fellowes 9821502 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Fellowes 9821502 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Fellowes 9821502 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5611051
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9821502
EAN/GTIN:
     3261590982153
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
150.00 mm
Verpackungstiefe
102.00 mm
Verpackungshöhe
36.00 mm
Paketgewicht
240 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
910301
ab € 0,3475*
Sonstiges
Fellowes
911502
ab € 0,17334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.