Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 010 K MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 010 K MS Lötspitze
Weller RTP 010 K MS Lötspitze
Weller RTP 010 K MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773074
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050102799
EAN/GTIN:
     4003019442577
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
RT Pico Lötspitze, Messer 1,0 mm, MIL-SPEC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 26,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,27*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 26,92*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,59*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 154,68*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,91*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,68*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 719,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 246,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.