Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 013 S MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 013 S MS Lötspitze
Weller RTP 013 S MS Lötspitze
Weller RTP 013 S MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773082
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050102699
EAN/GTIN:
     4003019442560
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 26,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,27*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,59*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 154,68*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,91*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,68*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 719,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 246,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.