Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 025 K MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 025 K MS Lötspitze
Weller RTP 025 K MS Lötspitze
Weller RTP 025 K MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773086
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050102999
EAN/GTIN:
     4003019442591
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 27,04*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,25*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,19*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 261,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 154,03*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,07*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,76*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,96*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,80*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 722,19*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 246,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.