Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital D10 Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73057288
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA5E0120HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037872551
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das nächste Level für die Xbox

Mit der WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One™ erreicht die Xbox das nächste Performance-Level – und Sie den entscheidenden Vorteil für den Sieg. Dank des zusätzlichen Speichers von 12 TB1 können Sie Ihre Sammlung um bis zu 3003 Spiele erweitern oder Ihre besten Gameplay-Aufnahmen speichern. Die WD_Black D10 Game Drive for Xbox One™ läuft mit 7.200 U/min, verfügt über aktive Kühlung und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis 250 MB/s2 für sensationelle Gaming-Performance ohne Kompromisse. Im Lieferumfang ist ein 3-monatiger Xbox Game Pass Ultimate inbegriffen, wodurch Sie nicht nur Xbox Live Gold, sondern auch Zugang zu über 100 Spielen auf der Xbox und dem PC erhalten.4

Alle Spiele Zur Freien Auswahl
Dank der WD_Black D10 Game Drive for Xbox One™ mit 12 TB1 müssen Sie keinen Speicherplatz mehr auf Ihrer Konsole oder dem PC freimachen und womöglich Spiele ganz aussortieren – Sie können alle Ihre alten Lieblings-Games behalten und gleichzeitig Ihre Sammlung weiter ausbauen. Außerdem können Sie Ihre besten Gaming-Momente leichter aufzeichnen, archivieren, abspielen und mit anderen teilen. Bei der WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One™ ist zudem ein 3-monatiger Xbox Game Pass Ultimate inbegriffen, der nicht nur Xbox Live Gold, sondern auch Zugang zu über 100 Spielen auf Xbox und PC bietet.4

Grosser Speicher, Hohe Leistung
Die WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One™5 bietet mit einer Datenübertragungsrate von 250 MB/s2 bei 7.200 U/min Gaming auf höchstem Niveau. Sie wurde speziell für Gamer entwickelt und ist mit aktiver Kühlung ausgestattet, um das Ausfallrisiko durch Überhitzung zu minimieren und optimale Performance in jeder Situation zu garantieren.

Aufladefunktion Für Die Ausrüstung
Die WD_Black D10 Game Drive for Xbox One™ verfügt über zwei 7,5 W USB Typ-A Ports zum Laden von Gaming-Ausrüstung und -Zubehör. Sie ist hochwertig verarbeitet, kann vertikal oder horizontal aufgestellt werden, lädt Ihre Gaming-Geräte auf und sorgt dafür, dass Sie schnell wieder im Game sind.

Bewährte Qualität
Gamer in aller Welt vertrauen WD_Black™-Produkten ihr virtuelles Leben an – aus gutem Grund. Das Konzept hinter WD_Black™ ist einfach: eine Technologie speziell zum Speichern und Erweitern Ihrer Games. Die WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One™ bietet Zuverlässigkeit, optimierte Übertragungsgeschwindigkeit, erhebliche Speichererweiterung und eine 3-jährige Garantie – Ihr verlässliches Equipment für faszinierendes Gaming.

Volle Konzentration Aufs Spiel
WD_Black™ setzt Maßstäbe in puncto Premium-Speichererweiterung und -Leistung. Die speziell für Gamer entwickelte WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One™ macht Ihre Konsole leistungsstärker und zuverlässiger und sorgt für jede Menge zusätzlichen Speicherplatz – keine Sorgen um die Hardware, volle Konzentration aufs Spiel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.