Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WMRP AC-Lötkolben 450 °C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WMRP AC-Lötkolben 450 °C Silber
Weller WMRP AC-Lötkolben 450 °C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72770377
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052917199N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Silber
Aufheizzeit
3 s
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Leistung
40 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054460499
ab € 19,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054461399N
ab € 24,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054462599N
ab € 18,56*
Zubehör
Weller Tools
T0054460199N
ab € 18,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054462699N
ab € 21,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054460299N
ab € 18,44*
Zubehör
Weller Tools
T0054460999N
ab € 18,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054460599N
ab € 19,01*
Zubehör
Weller Tools
T0054460699N
ab € 18,92*
Zubehör
Weller Tools
T0054461099N
ab € 18,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054460799N
ab € 18,91*
Zubehör
Weller Tools
T0054460399
ab € 19,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054460899
ab € 18,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054461299
ab € 19,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054465299
ab € 44,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.