Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543343
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054460399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WMRP /WXMP/WMRP-MS/WXMP-MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.30 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Tiefe
20 mm
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,77*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 220,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 679,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 909,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 131,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052920499
ab € 216,95*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,31*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,67*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,76*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 755,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.