Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0054460899 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0054460899 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitze
Weller T0054460899 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543344
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054460899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WMRP /WXMP/WMRP-MS/WXMP-MS
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.2 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Tiefe
19 mm
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,39*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 681,02*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 914,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 130,77*
Zubehör
Weller Tools
T0052920499
ab € 217,88*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,19*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,12*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,79*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 758,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.