Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 001 C NW (RT 1NW) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 001 C NW (RT 1NW) Lötspitze
Weller RTM 001 C NW (RT 1NW) Lötspitze
Weller RTM 001 C NW (RT 1NW) Lötspitze
Weller RTM 001 C NW (RT 1NW) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770928
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054462599N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP / WMRP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.8 mm
Stärke der Spitze
0.1 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,46*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,82*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 677,65*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 907,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 131,18*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 628,82*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 281,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,75*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,63*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 752,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.