Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1197000500503 50 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1197000500503 50 mm Schraube
SPAX 1197000500503 50 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530168260
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3367007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
44 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1190
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0814*
€ 0,1114*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0761*
€ 0,1164*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1025*
€ 0,1405*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1154*
€ 0,1574*
9 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.