Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 5X50/44-T A2 KP Abc-Spax/Holzbau-Schrauben, A2,5x50/44-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
R88091_VG_AK.JPG
R88091_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 5X50/44-T A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 5X50/44-T A2 KP
EAN/GTIN:
     4003530168260
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 5 x 50/44-T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-T Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-T
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1499*
€ 0,2009*
2 Tage
34800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1706*
€ 0,2206*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 20,17*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,14*
€ 21,11*
Lager 8670
13
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,32*
€ 32,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.