| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-71528582 Herst.-Nr.: C13T43U640 EAN/GTIN: 8715946666167 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 376 mm | | Höhe des Versandkartons | 138 mm | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Helle Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureLab SL-D800 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | OEM-Code | C13T43U640 | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 107 mm | | Verpackungstiefe | 245 mm | | Verpackungshöhe | 28 mm | | Paketgewicht | 350 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson tinte light magenta, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |