Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800
Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71504441
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T43U440
EAN/GTIN:
     8715946666143
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
376 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureLab SL-D800
Farbtintenpatronenanzahl
1
OEM-Code
C13T43U440
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T43U140
ab € 38,29*
Ähnlich
Epson
C13T43U240
ab € 38,17*
Ähnlich
Epson
C13T43U540
ab € 38,32*
Ähnlich
Epson
C13T43U640
ab € 41,17*
Ähnlich
Epson
C13T43U340
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.