Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DSP-8PH4-03 Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler; HDCP,HDMI 1.4; schwarz; Eing,: HDMI Buchse
Verteiler; HDCP,HDMI 1.4; schwarz; Eing,: HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71347926
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DSP-8PH4-03
EAN/GTIN:
     8716309092494
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Sendet das digitale HDMI-Signal auf 8 Monitore, Fernseher oder Plasma-Bildschirme Der digitale 340 MHz Bandbreiten-Verstärker verstärkt die Übertragung und verbessert die Qualität des Signals 3D-Video-Unterstützung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
660 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
8
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
Eingang
1x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
25 m
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital AC3, Dolby TrueHD
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.