Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 28112820 Duschschlauch 1,25 m Nickel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 28112820 Duschschlauch 1,25 m Nickel Metall
Hansgrohe 28112820 Duschschlauch 1,25 m Nickel Metall
Hansgrohe 28112820 Duschschlauch 1,25 m Nickel Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69575211
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28112820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • Metallbrauseschlauch
    - keine Kunststoffummantelung
    - Schlauchlänge: 1,25 m
    - Drehwirbel: beidseitig
    - knickgeschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Nickel
Material
Metall
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28112000
ab € 44,13*
Ähnlich
Hansgrohe
28116000
ab € 51,58*
Ähnlich
Hansgrohe
28116820
ab € 72,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28116830
ab € 72,10*
Ähnlich
Hansgrohe
28120000
ab € 56,88*
Ähnlich
Hansgrohe
28120820
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.