Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 28116830 Duschschlauch 1,6 m Nickel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 28116830 Duschschlauch 1,6 m Nickel Metall
Hansgrohe 28116830 Duschschlauch 1,6 m Nickel Metall
Hansgrohe 28116830 Duschschlauch 1,6 m Nickel Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69575331
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28116830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.6 m
Technische Details
Produktfarbe
Nickel
Material
Metall
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28112000
ab € 45,48*
Ähnlich
Hansgrohe
28112820
ab € 64,70*
Ähnlich
Hansgrohe
28116000
ab € 50,78*
Ähnlich
Hansgrohe
28116820
ab € 72,20*
Ähnlich
Hansgrohe
28120000
ab € 56,43*
Ähnlich
Hansgrohe
28120820
ab € 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.