Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 28112000 Duschschlauch 1,25 m Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 28112000 Duschschlauch 1,25 m Chrom Metall
Hansgrohe 28112000 Duschschlauch 1,25 m Chrom Metall
Hansgrohe 28112000 Duschschlauch 1,25 m Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69575142
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28112000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • Metallbrauseschlauch
    - keine Kunststoffummantelung
    - Schlauchlänge: 1,25 m
    - Drehwirbel: beidseitig
    - knickgeschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28112820
ab € 64,87*
Ähnlich
Hansgrohe
28116000
ab € 50,86*
Ähnlich
Hansgrohe
28116820
ab € 71,90*
Ähnlich
Hansgrohe
28116830
ab € 72,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28120000
ab € 56,46*
Ähnlich
Hansgrohe
28120820
ab € 79,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.