Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89948 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66959169
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89948
EAN/GTIN:
     4043619899487
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen RS-232 Port. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und unterschiedliche Modi verwendet werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
16 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Merkmale
Chipsatz
ASIX AX99100
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.818,38*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,93*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,11*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 74,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 97,51*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.