Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Rapesco PS12-USB Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65553822
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Stiftdurchmesser (max.)
12 mm
Stiftdurchmesser (min.)
6 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1447
ab € 10,44*
Sonstiges
Rapesco
1448
ab € 10,49*
Sonstiges
Rapesco
1466
ab € 7,60*
Sonstiges
Rapesco
1485
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.