Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0077 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0077 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0077 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0077 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0077 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0077 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65530366
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0077
EAN/GTIN:
     5706998569165
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Dolphin
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.1 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.