Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65427425
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10074
EAN/GTIN:
     891607000766
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Ergonomie
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Pivot
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
1630 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,22*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,40*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,12*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,90*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,74*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.