Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Hama 00004621 Stativ Handy Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62342219
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004621
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen
    - kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann

    Selfie-Stab/Teleskopstab:
    - Teleskopstab ausziehbar bis 20 cm für eine größere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen
    - verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille
    - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
    - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr
    - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,0 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
    - Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern
    - stufenlos, einzeln verstellbare Stativbeine: somit an viele Untergründe anpassbar und als Handstativ verwendbar
    - Gummierungen an den Stativbeinen für festen Halt
    - auch als Stand für das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
200 mm
Höhe (min)
100 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Zweck
Handy
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Stativkopf
No
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,10*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,27*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,16*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,24*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,14*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,39*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,44*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.