Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60915523
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38291
EAN/GTIN:
     4002888382915
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
37 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Algoltek AG6200A
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbtiefe
12 Bit
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
37 x 42 x 14.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
21 x 17.4 x 9.6 mm
Gewicht
27 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.