Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis C4003 Blanko-Plastikkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis C4003 Blanko-Plastikkarte
Evolis C4003 Blanko-Plastikkarte
Evolis C4003 Blanko-Plastikkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6051341
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     C4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko Magnetkarte
Magnetkarte
Magnetstreifenkarten
Ausweiskarte
Evolis cards are the ideal support for outstanding printouts.
Their even and flat surface ensure flawless moves under the printhead (minimizing the risk of printhead damage) and printouts with vivid colors and well-defined barcodes.
Evolis cards are compliant with ISO CR-80 standards and delivered in a dust-free sealed packaging to help you get a better print quality.
Weitere Informationen:
Technische Details
Dicke
0.76 mm
Produktfarbe
Weiß
Magnetstreifen
Ja
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Kompatible Produkte
Evolis Tattoo 2 / Pebble 4 / Dualys 3 / Quantum / Securion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
1230120
ab € 37,52*
Zubehör
Evolis
1437210
ab € 23,33*
Zubehör
Evolis
1437211
ab € 23,27*
Zubehör
Evolis
1437214
ab € 18,51*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,38*
Zubehör
Evolis
1455710
ab € 14,19*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,16*
Zubehör
Evolis
1451620
ab € 58,42*
Zubehör
Evolis
1411001
ab € 21,78*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,39*
Zubehör
Evolis
1454311
ab € 65,15*
Zubehör
Evolis
1458001
ab € 40,64*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460041
ab € 40,95*
Zubehör
Evolis
1457013
ab € 162,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.