Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis 1437210 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis 1437210 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Weiß
Evolis 1437210 Gurt Namensschild-Halterung Metall, Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79578858
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1437210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband weiß
An diesem Schlüsselband können Sie einen Ausweis oder einen Ausweishalter einhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
430 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Geeignet für
Namensschild-Halterung
Material
Metall, Polyester
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Verschlussart
Hakenverschluss
Lieferumfang
Anzahl
100
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, schlüsselband 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.