Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Tattoo2 RW Plastikkarten-Drucker 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Tattoo2 RW Plastikkarten-Drucker 300 x 300 DPI
Evolis Tattoo2 RW Plastikkarten-Drucker 300 x 300 DPI
Evolis Tattoo2 RW Plastikkarten-Drucker 300 x 300 DPI
Evolis Tattoo2 RW Plastikkarten-Drucker 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5917547
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     TTR201BBH-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker evolis
kartendrucker
Die neue Druckergeneration für wiederbeschreibbare Karten
Der Tattoo RW von Evolis ist ein Drucker für einseitig wiederbeschreibbare Karten. Dieser Drucker lässt bei Flexibilität, Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Datenaktualität wirklich keine Wünsche offen!
ANWENDUNGEN
Der Tattoo RW ist die ideale Lösung für alle Karten, die zeitlich begrenzt benutzt werden und Karten, deren Daten sich regelmäßig ändern.
Mit ihm lassen sich Karten in wenigen Sekunden drucken und neu bedrucken, zum Beispiel:
- Besucherkarten, die wechselnd mit neuen Besuchernamen bedruckt werden;
- Dauerfahrkarten;
- Skipässen und Pässen für Freizeitparks;
- Studentenausweise;
- Mitgliedskarten und Dauerkarten mit Angaben zum Abonnement;
- Kundenkarten, auf denen regelmäßig der neue Punktestand, neue Ankündigungen oder laufende Sonderaktionen aufgedruckt werden sollen.
VORTEILE
Flexibilität
Drucken Sie Karten bei Bedarf einfach neu! Dank der schnellen Lösch- und Druckgeschwindigkeit reichen wenige Sekunden, um bedruckte Karten zu löschen, zu codieren und neu zu bedrucken.
Wirtschaftlichkeit
Durch die Wiederbeschreibbarkeit der Karten ist kein Druckband mehr erforderlich. Dadurch lassen sich hohe Einsparungen erzielen. Auch die Karten müssen nicht mehr weggeworfen werden, wenn sich die Daten ändern: sie werden einfach gelöscht und mit den aktuellen Daten neu bedruckt!
Umweltfreundlichkeit
Der Tattoo RW wird allen Ansprüchen an Umweltfreundlichkeit gerecht. Da die Karten vielfach wiederverwendet werden können und auch kein Druckband mehr erforderlich ist, bringt der Tattoo RW eine deutliche Entlastung für unsere Umwelt.
Datenaktualität
Ab sofort können mit dem Tattoo RW auch Daten, die auf dem Magnetstreifen oder dem Kartenchip codiert sind, auf der Karte sichtbar aufgedruckt und dort laufend aktuell gehalten werden. So kann zum Beispiel bei Kundenkarten der aktuelle Punktestand bei jedem Einkauf neu aufgedruckt werden.
WIE FUNKTIONIERT DAS?
Der Tattoo RW arbeitet anstatt mit einem Druckband mit wiederbeschreibbaren Karten. Diese Karten enthalten ein wärmeempfindliches Material, das je nach angewendeter Temperatur sichtbar oder unsichtbar wird.
Dieser umkehrbare Prozess erlaubt es, eine Karte bis zu 500 Mal immer wieder neu zu bedrucken.
So können Sie auf Ihre Karten wechselnde Motive und Angaben aufdrucken, wie etwa Treuepunkte oder Sonderaktionen auf Kundenkarten, oder Namen von Besuchern auf Firmenkarten.
Die wichtigsten Merkmale im Überblick:
- Einseitige Bedruckung
- Wiederbeschreibbarkeit (bis zu 500 Mal)
- Einfarbendruck
- Lösch-/Druckzyklusdauer: 8 Sekunden
- Codieroptionen: Magnetstreifen, kontaktlose Chipkarten
- Kompatibel mit Windows 7 (32 & 64 Bit), XP und Vista (32 & 64 Bit)
- 2 Jahre auf Drucker und Druckkopf, begrenzt auf 15.000 Druckvorgänge (Die Garantie setzt die strikte Einhaltung der genannten Betriebs- und Wartungshinweise sowie die auschließliche Benutzung von Evolis Verbrauchsmaterialien voraus.).
LEISTUNGSFÄHIG UND VIELSEITIG EINSETZBAR
Erwecken Sie Ihre Karten für den täglichen und langfristigen Bedarf zum Leben. Dank dem Tattoo RW wird die Karte zu einem wiederverwendbaren, dynamischen Kommunikationsmittel. Der Tattoo RW ermöglicht es, die Informationen auf Ihren Karten innerhalb weniger Sekunden zu verändern, egal ob sie gedruckt oder einkodiert sind. Die zur Verfügung stehenden Optionen und Parameter ermöglichen es, sie an die größtmögliche Zahl anzupassen!
UMWELTFREUNDLICH UND SPARSAM
Eine auf das Minimum reduzierte Anfangsinvestition, angepasste Funktionen und ein reichhaltiges, konkurrenzfähiges Kartenangebot. Der Tattoo RW reagiert perfekt auf die Bedürfnisse und auf die Erwartungen aller, die die Kosten pro Karte auf ein Minimum senken wollen und die eine umweltfreundliche Lösung suchen.
KOMPAKT UND BEDIENUNGSFREUNDLICH
Dank seines Designs findet der Tattoo RW in jeder Umgebung Platz. Besonders geeignet ist er für Kassen, wo er Kundenkarten, Besucherausweise oder Fahrkarten personalisiert.
ZUVERLÄSSIG UND ROBUST
Der Tattoo RW profitiert von dem Knowhow und den Qualitätsstandards von Evolis, die für Zuverlässigkeit und Robustheit sorgen. Er setzt auf dem Markt schon jetzt Maßstäbe.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Ethernet
Drucken
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
300 Karte/h
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Speicherkapazität
16 MB
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 (32 & 64 bits), XP, Vista (32 & 64 bits)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Abmessungen (BxTxH)
187 x 368 x 166 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,31*
€ 1.223,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,40*
€ 1.213,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,11*
€ 1.177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,49*
€ 1.150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,62*
€ 1.105,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5002
ab € 24,75*
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 19,99*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
C5101
ab € 99,33*
Zubehör
Evolis
C5201
ab € 99,41*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,33*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,27*
Zubehör
Evolis
1440001
ab € 14,81*
Zubehör
Evolis
1453000
ab € 0,102*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,58*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 57,90*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460042
ab € 46,40*
Zubehör
Evolis
1460044
ab € 46,32*
Zubehör
Evolis
1460041
ab € 40,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.